9345200022 Schnellwechsel-Einsatz FE1 9,00mm
Schnellwechsel-Einsatz FE1
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33440022, 9345200022
Rubix:2157529
Hersteller:4317784718523
EAN:4317784718523




Produktdetails : 9345200022 Schnellwechsel-Einsatz FE1 9,00mm
Schnellwechsel-Einsatz FE für Schnellwechsel-Gewindeschneidhalter, Typ FE1
Merkmale: Ohne Sicherheits-Schlupfkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die gewindegängigen Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit Original Format Excellent Gewindeschneidhaltern.
Merkmale: Ohne Sicherheits-Schlupfkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die gewindegängigen Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit Original Format Excellent Gewindeschneidhaltern.
Schnellwechsel-Einsatz FE1 9,00mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fe1 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
