KQG2R12-16 Edelstahl Einsteckreduzierung Gerade
Schnellverschraubungen aus Edelstahl 316, Serie KQG2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQG2R12-16
Rubix:2179142
EAN:3618036029376
Dokumente
Produktdetails : KQG2R12-16 Edelstahl Einsteckreduzierung Gerade
Aufgrund von Branchenanforderungen an eine Reihe leichter, fettfreier, leistungsstarker Metallverschraubungen haben unsere F&E-Ingenieure einfach ihre beliebten KQG/KFG- und KQB-Metallverschraubungsserien genommen, einige fehlende Optionen hinzugefügt und sie noch kleiner, leichter und stärker gemacht. Entwickelt für Anwendungen, in denen Hitze-, Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist, sind unsere neuen KQG2-Serie von Edelstahl 316 One-Touch-Verschraubungen jetzt bis zu 30% kleiner und 62% leichter als die Vorgängermodelle und mit 8 neuen Optionen haben wir nun insgesamt 17 Modelle. Und mit der Ergänzung von zwei neuen Rohrgrößen können diese Verschraubungen mit Rohrdurchmessern von 3.2mm bis 16mm verwendet werden. Die Serie KFG2, unsere Edelstahl 316 Einschub-Verschraubung, wurde ebenfalls von 5 auf 9 Modelloptionen erweitert und ist bis zu 44% kleiner und 37% leichter als die alte KFG-Reihe. Jetzt mit NPT-Gewinden erhältlich und mit der Hinzufügung einer 16mm-Rohrgröße können diese Verschraubungen bei Temperaturen von -65ºC bis 260ºC betrieben werden, wenn sie ohne Gewindedichtmittel ausgeführt sind. Und durch die hülsenlose Abdichtung ist eine einfachere Wartung gewährleistet. Abgerundet wird unser Metallverschraubungsprogramm durch die Messing-Variante, Serie KQB2. Ebenfalls bis zu 30% kleiner und 62% leichter als vorherige Modelle, wurde diese Reihe von 9 auf 17 Modelle erweitert und ist mit sowohl NPT- als auch G-Gewindeoptionen erhältlich. Und durch die chemisch nickelbeschichteten Messingteile behalten diese Verschraubungen ihr gepflegtes Aussehen über die gesamte Lebensdauer.
KQG2R, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Gerade Einsteckreduzierung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Anschluss 2 | 12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen