243.19/S-N E Schnellverschlusskuppl. NW 5 >connect line<, MS vern. G3/8AG
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.19/S-N E
Rubix:801563
Hersteller:115625
EAN:4047322058889

Dokumente
Produktdetails : 243.19/S-N E Schnellverschlusskuppl. NW 5 >connect line<, MS vern. G3/8AG
Schnellverschlusskupplung NW 5 »connect line«, MS vern., G 3/8 AG, Betriebsdr. 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C. Preiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall. Um Verletzungen oder den Peitschenhiebeffekt zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
