KQ2U11-13A Steckverbindung

Schnellsteckverbindung Serie KQ2

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2U11-13A
Rubix:2173962
EAN:3618036045949
KQ2U11-13A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 111
Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);pom (spannzange, auslöseknopf);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2U11-13A Steckverbindung


SMC bringt eine neue Reihe verbesserter Armaturen auf den Markt: Die KQ2-Serie. Mit mehr als 50 Aufbauten bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Jetzt enthält sie die Miniatur-Beschlagserie KJ. Das Einlegen und Abdichten eines Rohres erfordert jetzt für die Entnahme bis zu 30 % weniger Kraft und leistet 20 % geringeren Widerstand, was eine schnellere und einfachere Verbindung ermöglicht. Die neue KQ2-Serie zeichnet sich außerdem durch geringere Abmessungen aus – kürzere Breite und Höhe bis zu 23 % – und ermöglicht damit 57 % leichtere Beschläge als die Vorgängermodelle. Erhältlich sind zwei Gewindewerkstoffe aus Messing oder aus Messing und Nickel neben den beiden Verbindungstypen für wiederholte Verbindungen und die Nichtverschmutzung der Dichtung. Außerdem bietet die KQ2-Serie verschiedene Typen von M, R, NPT, UNF und Universalgewinden sowie ein ganzes Durchmessersortiment von Ø2 mm für Niedrigdrehzahl-Anwendungen bis hin zu Ø16 mm für Anwendungen mit hoher Drehzahl.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Anschluss 111
Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);pom (spannzange, auslöseknopf);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Länge32 mm
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
12,30 exkl. MwSt.
/ Stück
14,64 inkl. MwSt.