842873 Gerade Einschraubverschraubung m. Viton O-Ring 8-G1/4
PARALLELE GERADE STECKVERSCHRAUBUNG AUS EDELSTAHL MIT FKM-DICHTUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:842873
Rubix:3236046
EAN:3660338062162

Dokumente
Produktdetails : 842873 Gerade Einschraubverschraubung m. Viton O-Ring 8-G1/4
Material: AISI 316L Edelstahl. Druck: -0,99 bar bis 20 bar. Temperatur: -15 °C bis 200 °C. Entspricht den Normen NSF 61, NSF 169 und NSF 372. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten. Diese Produktlinie kann auch in salzigen Umgebungen und auf Maschinen verwendet werden, die häufig mit aggressiven Reinigungsmitteln gewaschen werden müssen.
Gerade Einschraubverschraubung m. Viton O-Ring 8-G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Anschluss 2 | 8 |
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std