K0062.0300 Schnellspanner, vertikal, Fuß abgewinkelt, Stahl
Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß und verstellbarer Andruckspindel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0062.0300
Rubix:165945
EAN:4059245034703



Dokumente
Produktdetails : K0062.0300 Schnellspanner, vertikal, Fuß abgewinkelt, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.Bestellbeispiel: K0062.0200Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Bei der Ausführung K0062.0100 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107
Schnellspanner vertikal mit WinkelFuß und verstellbarer Andruckspindel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 609 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage