K0663.010101 Schnellspanner, vertikal, mit Sicherheitsverriegelung
Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0663.010101
Rubix:941097
EAN:4059245199815



Dokumente
Produktdetails : K0663.010101 Schnellspanner, vertikal, mit Sicherheitsverriegelung
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE.Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert.Bestellbeispiel: K0663.006101Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.Zubehör: K0106 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Schnellspanner vertikal M10 blau
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage