K0662.008001 Schnellspanner, vertikal, Fuß waagrecht, Stahl
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0662.008001
Rubix:941085
EAN:4059245199648



Dokumente
Produktdetails : K0662.008001 Schnellspanner, vertikal, Fuß waagrecht, Stahl
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid.Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert.Bestellbeispiel: K0662.005001Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.Zubehör: K0106 K0098 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Schnellspanner vertikal M8 blau
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Modell | k0662 |
| Länge | 107 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen