K0661.008001 Schnellspanner, horizontal, Fuß senkrecht, Stahl

Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0661.008001
Rubix:941076
EAN:4059245199501
K0661.008001 Schnellspanner horizontal M8 blau

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0661.008001 Schnellspanner, horizontal, Fuß senkrecht, Stahl


Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid.Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert.Bestellbeispiel: K0661.005001Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.Zubehör: K0106 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Schnellspanner horizontal M8 blau

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82057000
28,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage