• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Spanner
    6. Schnellspanner
    7. 9328700005 Klemmbolzen 6878K Gr.28 für Lochtische

    9328700005 Klemmbolzen 6878K Gr.28 für Lochtische

    Schnellspanner AMF

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    AMF:564128
    Rubix:3193980
    Hersteller:564128
    9328700005 Klemmbolzen 6878K Gr.28 für Lochtische AMF
    brand logo

    Produktdetails : 9328700005 Klemmbolzen 6878K Gr.28 für Lochtische


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    31,14 € exkl. MwSt.
    / Stück
    37,06 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    K0069.0050 Schnellspanner, Mini, Fuß waagrecht, StahlK0106.0224 Schutzkappe, ölbeständig, antistatisch, Form:BK1248.08000 Schnellspanner, Standard, Fuss senkrecht, StahlK0104.06 Druckstück, NeoprenK0056.0150 Schnellspanner, Standard, Fuß senkrecht, StahlK0060.0300 Schnellspanner, Standard, Fuß waagrecht, StahlK2067.002500 Schnellspanner, Fuss waagrecht, verstellbare AndruckspindelK0689.08X63 Druckschraube mit Druckstück, Autom.StahlK0662.106000 Schnellspanner, vertikal Standard, Fuss waagrechtK0688.16X73 Druckschraube mit Druckstück, Autom.Stahl4057-205 Druckstück M12K0660.108000 Schnellspanner, horitontal, Standard, Fuss waagrechtK0663.106103 Schnellspanner, vertikal mit SicherheitsverriegelungK0660.006100 Schnellspanner, horitontal, mit SicherheitsverriegelungK0661.012101 Schnellspanner, horizontal mit Sicherheitsverriegelung
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap