Schnellspanner Kipp K0073.0350, Werkstoff: Stahl
Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0073.0350
Rubix:325877
EAN:4059245034963



Dokumente
Produktdetails : K0073.0350 Schnellspanner, Standard, horizontal, Fuß senkrecht, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.Bestellbeispiel: K0073.0350Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106
Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 979 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage