Referenzen
Elesa+Ganter:GN 704-75-B38
Rubix:1131000
Hersteller:GN 704-75-B38
EAN:4045525920279




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Durchmesser | 75 mm |
Produktdetails : GN704-75-B38 Schnellspann-Klemmring, Aluminium
Schnellspann-Klemmring
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Durchmesser | 75 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
38 mm