GN483-12-20-W-ELS T-Laschen-Klemmhalter mit Bolzen, Aluminium
T-Laschen-Klemmhalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 483-12-20-W-ELS
Rubix:1130387
Hersteller:GN 483-12-20-W-ELS
EAN:4045525893375


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Durchmesser | 20 mm |
Produktdetails : GN483-12-20-W-ELS T-Laschen-Klemmhalter mit Bolzen, Aluminium
T-Laschen-Klemmhalter GN 483 lassen sich mit Laschen-Klemmhalter GN 482 sowie Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube, Form S und verstellbarem Klemmhebel, Form K zur Verfügung (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen