GN474-B16-B16-ELS Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 474-B16-B16-ELS
Rubix:643696
Hersteller:GN 474-B16-B16-ELS
EAN:4045525640009





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
Produktdetails : GN474-B16-B16-ELS Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 511 ersetzt werden (siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen