Klemmhalter Elesa+Ganter GN 704-38-B16, Werkstoff: Aluminium
Schnellspann-Klemmring
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 704-38-B16
Rubix:669703
Hersteller:GN 704-38-B16
EAN:4045525681347





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Durchmesser | 38 mm |
Produktdetails : GN704-38-B16 Schnellspann-Klemmring, Aluminium
Anstelle von Druck- oder Klemmschrauben wird bei den Schnellspann-Klemmringen GN 704 der Kraftschluss mit der mit der Welle über einen Exzenterhebel hergestellt. Durch diesen Schnellverschluss lassen sich die Ringe ohne Werkzeug schnell verstellen bzw. justieren. Die Ausführung aus Aluminium ermöglicht eine niedrige Massenträgheit.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Durchmesser | 38 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
16 mm