Referenzen
Elesa+Ganter:GN 873-50
Rubix:361321
Hersteller:GN 873-50
EAN:4045525473010






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
Produktdetails : GN873-50 Klemmhalter für Kraftspanner
Durch Klemmhalter GN 873 werden die Befestigungsmöglichkeiten und damit die Anwendungsbereiche der Kraftspanner wesentlich erweitert. Die Anschlagnase kann zur genauen, verdrehsicheren Positionierung der Kraftspanner verwendet werden; dadurch wird ein problemloser Austausch ermöglicht. Die Verwendung der beiden Zentrierbuchsen gewährleistet eine positionsgenaue und stabile Befestigung des Klemmhalters und somit des Kraftspanners. Weitere Klemmhalter für die Größen d1 = 40 (Kolben-Ø 20) und d1 = 50 (Kolben-Ø 40) bietet das Rohrklemmverbinder-Programm. Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 880 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 84679200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen