GN474-B20-B20-MT Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 474-B20-B20-MT
Rubix:643699
Hersteller:474-B20-B20-MT
EAN:4045525639881





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Durchmesser | 20 mm |
Produktdetails : GN474-B20-B20-MT Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 511 ersetzt werden (siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen