9354800000 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 0,5-6,5mm MK 2
Schnellsp.-Bohrf.SBF-plus
Siehe technische InformationenReferenzen
Albrecht Präzision:100 0065 MK2 0
Rubix:1546937
Hersteller:100 0065 MK2 0
EAN:4250261592851
Produktdetails : 9354800000 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 0,5-6,5mm MK 2
Schnellspannbohrfutter SBF-plus 0,5-6,5mm MK 2 ALBRECHT
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig). Bohrfutter und Aufnahmeschaft bilden eine Einheit. Durch die kompakte Bauweise wird eine optimale Stabilität und höhere Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) erzielt. Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten. Hinweis: Der Vorteil gegenüber einem zweiteiligen System ist die um insgesamt 21 mm kürzere Länge und somit bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich vorteilhaft. Auf Wunsch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig). Bohrfutter und Aufnahmeschaft bilden eine Einheit. Durch die kompakte Bauweise wird eine optimale Stabilität und höhere Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) erzielt. Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten. Hinweis: Der Vorteil gegenüber einem zweiteiligen System ist die um insgesamt 21 mm kürzere Länge und somit bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich vorteilhaft. Auf Wunsch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661038 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

