• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110005505 Format Schublade B600xT600mm, FH 180mm RAL 5012

    3110005505 Format Schublade B600xT600mm, FH 180mm RAL 5012

    Massiver Bohrdorn Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:4014641279141
    Rubix:2985979
    Hersteller:4014641279141
    brand logo

    Produktdetails : 3110005505 Format Schublade B600xT600mm, FH 180mm RAL 5012


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    146,74 € exkl. MwSt.
    / Stück
    174,62 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B16CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B169353200013 Bohrfutter Extra80-RV 1,5-13mm 9/16''-189353200012 Bohrfutter Extra80-RV 1,0-10mm 3/8''-243110005565 Format Schublade B900xT600mm, FH 180mm RAL 50129311900004 Kurzbohrfutter DIN69871 ADB R/L 1,5-16mm SK 403110005440 Format Schladenschrank B760xT675xH1300mm RAL7016 NH 1200 mm3110005340 FOat Schladschr. B1060xT675xH1300mm RAL70355010 10 Schlad3110033450 ALU-Fahnenmast zyl. D90 mm HüB 7,0 m, IS Alu-Bodenhüls3110005005 FOat Schladschr. B760xT675xH1300mm RAL70355012 11 Schlad3110005540 Format Schublade B750xT600mm, FH 210mm RAL 50129353600013 Schnellspannbohrfutter SBF 0,5-6,5mm B103110005600 Format Schublade B600xT600mm, FH 210mm RAL 70163110015390 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1470mm H40xB673xT588 mm3110040020 Elektro-Heizgerät Euroheat DE15000 15 kW 400 V
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap