• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110035185 Flügeltürenschrank H1950xB930xT600mm

    3110035185 Flügeltürenschrank H1950xB930xT600mm

    Massiver Bohrdorn C+P Möbelsysteme

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    C+P Möbelsysteme:8922-00 7035/7016
    Rubix:3246754
    brand logo

    Produktdetails : 3110035185 Flügeltürenschrank H1950xB930xT600mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    597,08 € exkl. MwSt.
    / Stück
    710,53 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B163110028465 Flexipfosten rot Länge: 1000 mm3110005605 Format Schublade B750xT600mm, FH 60mm RAL 70163110035180 Flügeltürenschrank H1950xB930xT500mm3110032075 Fahrrad-Anlehnsystem GALAXY,L2170mm,4EP,vzk.3110004990 FOat Schladschr. B760xT675xH1300mm RAL70355012 10 Schlad3110035245 Flü.Schr. B930xT400xH1950mm RAL7035/7016,4FaBö. m. Trennwan3110033460 ALU-Fahnenmast zyl. D60 mm HüB 5,5 m, OH Alu-Bodenhüls3110005640 Format Schublade B900xT600mm, FH 90mm RAL 70163110015375 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1040mm H40xB968xT588 mm3110033435 ALU-Fahnenmast zyl. D75 mm HüB 7,0 m, HA Alu-Bodenhüls9340400006 Gewindeschneidapparat RX II30 B16 M1,4-73110035190 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT400mm3110031225 Fahnenmast Alu zylindr. D 75mm 7,5m HüB HDKAG
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap