LOCTITE SF 7070 10L KANISTER Reiniger & Entfetter
Schnellreiniger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SF 7070
Rubix:507597
Hersteller:2302426
EAN:5010266288338

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SF 7070 10L KANISTER Reiniger & Entfetter
LOCTITE SF 7070 ist ein lösungsmitelbasierter (FCKW-freier) Reiniger und Entfetter, der speziell für die Vorbereitung von Kunststoffteilen vor dem Klebstoffauftrag eingesetzt wird. Das Produkt kann als Spray oder in Tauchreinigungsverfahren bei Raumtemperatur eingesetzt werden und entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten, Metallspäne und Feinstpartikel von Kunststoffteilen ohne Gefahr von Spannungsrissbildung.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 10000 ml |
|---|---|
| Zolltarifcode | 38140090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen