LOCTITE SF 7070 400ML SPRÜHDOSE Reiniger & Entfetter

Reiniger 7070

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:SF 7070
Rubix:66964
Hersteller:88432
EAN:5390331266592
SF 7070 400ML AERO Schnellreiniger, Aerosol
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen400 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE SF 7070 400ML SPRÜHDOSE Reiniger & Entfetter


LOCTITE® SF 7070 ist ein lösemittelbasierter Reiniger und Entfetter, der speziell entwickelt wurde, um schwere Öle, Fette, Schmierstoffe, feine Partikel und Schneidflüssigkeiten von Kunststoffteilen effizient zu entfernen. Frei von FCKW sorgt er für eine optimale Oberflächenvorbereitung vor dem Verkleben mit einem Klebstoff, ohne Spannungsrisse zu verursachen. Die Anwendung ist flexibel und kann sowohl durch Sprühen als auch durch Eintauchen erfolgen. Dank seiner speziellen Formulierung gewährleistet er eine gründliche Reinigung, ohne die Integrität empfindlicher Materialien zu beeinträchtigen.

Spezifikationen:
• Geeignet für: Kunststoffkomponenten
• Applikationsmethode: Besprühen/Wischen, Tauchen
• Gebrauchstemperatur: Umgebungstemperatur
• Aushärtungstyp: Nicht härtend
• Physikalische Form: Flüssig

Markeninformationen:
LOCTITE®, eine Marke der Henkel Adhesive Technologies, ist bekannt für ihre hochentwickelten Klebstofflösungen für Montage- und Instandhaltungsanwendungen in der Industrie. Die Marke erfüllt die vielfältigen Anforderungen von Fachleuten mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten, welche Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Mit technischer Spitzenkompetenz und strengen Zertifizierungen garantiert LOCTITE® eine Leistung, die den höchsten Industriestandards entspricht und engagiert sich für die Entwicklung innovativer Lösungen bei gleichbleibend höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.

Stärken

• Optimale Vorbereitung von Kunststoffoberflächen vor dem Verkleben
• Effektive Entfernung von schweren Ölen, Fetten, feinen Partikeln und Schneidflüssigkeiten
• Keine Gefahr von Spannungsrissen bei behandelten Kunststoffen
• Vielseitige Anwendung: Sprühen, Wischen oder Eintauchen
• FCKW-frei und umweltfreundlich
• Geeignet für industrielle Prozesse, die eine präzise und zuverlässige Reinigung erfordern

Anwendungen

Dieses Produkt ist ideal für die Reinigung von Kunststoffteilen vor Klebevorgängen. Besonders empfohlen wird es für Industriebereiche, die Kunststoffkomponenten einsetzen und eine gründliche Reinigung zur Gewährleistung einer optimalen Haftung benötigen. Eingesetzt in Fertigungs- und Wartungswerkstätten unterstützt es die effiziente Entfernung von Verunreinigungen und schützt gleichzeitig die Integrität der behandelten Materialien.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)274x207x252 mm
Fassungsvermögen400 ml
Zolltarifcode34022090
15,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std