LOCTITE SF 7840 20L HOBBOCK Bauteil-Reiniger wasserbasiert

Allzweckreiniger SF 7840

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:SF 7840
Rubix:152185
Hersteller:1427775
EAN:5010266002286
SF 7840 20L Reiniger

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen20000 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE SF 7840 20L HOBBOCK Bauteil-Reiniger wasserbasiert


LOCTITE® SF 7840 ist ein konzentrierter, biologisch abbaubarer Reiniger und Entfetter für Bauteile, welcher für den vielseitigen Einsatz in der industriellen Reinigung entwickelt wurde. Er enthält keine gefährlichen Lösungsmittel, wodurch er ungiftig und nicht entflammbar ist. Dieses Produkt wurde speziell formuliert, um eine breite Palette an Verunreinigungen effektiv zu entfernen, darunter Fett, Schmierstoffe, Schneidöle, Heizöl, Teer, Streusalz, Kohlenstoffrückstände, Ruß und viele weitere Ablagerungen. Es kann mit Wasser verdünnt werden, um sich an verschiedene Verschmutzungsgrade und Anwendungen anzupassen.

Spezifikationen:
• Biologische Abbaubarkeit: Ja
• Gehalt an gefährlichen Lösungsmitteln: Keine
• Entflammbarkeit: Nein
• Anwendungsart: Verdünnung mit Wasser
• Formulierung: Wasserbasiert, lösungsmittelfrei

Stärken

• Umweltfreundliche, biologisch abbaubare Formel
• Frei von gefährlichen Lösungsmitteln, ungiftig und nicht entflammbar
• Wirksam gegen eine breite Palette von Verunreinigungen
• Mit Wasser verdünnbar, an verschiedene Bedürfnisse anpassbar
• Sorgt für eine gründliche Reinigung, ohne behandelte Oberflächen zu beschädigen

Anwendungen

Dieser Reiniger und Entfetter eignet sich für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen und gewerblichen Bereichen. Er ist ideal für die Reinigung von Motoren, Gussteilen, Ventilen, Lagern, Tanks und Maschinen. Ebenso wird er für die Entfettung von Glasflächen, Teppichen und Betonböden verwendet. Dank seiner hohen Wirksamkeit ist er besonders geeignet für die Entfernung typischer Verschmutzungen in Werkstätten, Garagen, Fertigungsbetrieben und Instandhaltungszentren.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)376x276x297 mm
Fassungsvermögen20000 ml
Zolltarifcode34022090
166,87 exkl. MwSt.
/ Stück
198,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Fassungsvermögen