LOCTITE SF 7063 400ML SPRÜHDOSE Reiniger Entfetter Loctite SF 7063 400ML

Schnellreiniger LOCTITE® SF 7063

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:SF 7063 400ML EGFD
Rubix:2009520
Hersteller:2098749
EAN:4058093002032
SF 7063 400ML LOCTITE SF 7063 Schnellreiniger mit Sprühkopf 400 ml
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen400 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE SF 7063 400ML SPRÜHDOSE Reiniger Entfetter Loctite SF 7063 400ML


Der farblose Reiniger LOCTITE® SF 7063 wurde speziell für die gründliche Reinigung und Entfettung von Oberflächen vor dem Zusammenbau entwickelt. Die Formulierung auf Basis von Isoparaffinlösungsmittel und Dimethoxymethan entfernt zuverlässig Fette, Öle, Schmierstoffe, Metallspäne sowie feinste Partikel. Ideal geeignet für industrielle Wartungsarbeiten, ermöglicht er eine präzise Reinigung von Maschinenkomponenten. Dank der rückstandsfreien Verdunstung bleibt eine absolut saubere Oberfläche zurück – essenziell für zuverlässige Montageprozesse. Die sehr niedrige Viskosität des Reinigers gewährleistet eine schnelle und gleichmäßige Anwendung. Frei von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW), Methyal und Ethanol erfüllt er hohe Anforderungen an Umweltverträglichkeit und Arbeitssicherheit.

Spezifikationen:
• Chemische Basis: Isoparaffinisches Lösungsmittel und Dimethoxymethan
• Farbe: Farblos
• Viskosität: Sehr niedrig
• Frei von FCKW
• Ohne Methyal und Ethanol

Markeninformationen:
LOCTITE®, eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies, steht weltweit für innovative Klebstofflösungen im industriellen Bereich. Mit einem starken Fokus auf Montage- und Wartungsprodukte bietet LOCTITE® leistungsstarke, zuverlässige Lösungen zur Effizienzsteigerung in Produktions- und Instandhaltungsprozessen. Die breite Produktpalette deckt unterschiedlichste Anwendungen ab – von der mechanischen Fertigung bis zur präzisen Montagetechnik. Technisches Know-how, strenge Qualitätsstandards und zertifizierte Leistung machen LOCTITE® zum bevorzugten Partner für Profis in Wartung, Beschaffung und industriellem Betrieb.

Stärken

•Effektive Oberflächenreinigung vor dem Zusammenbau – verbessert die Haftung und Prozesssicherheit
• Rückstandsfreie Formulierung für optimale Substratvorbereitung
• Sehr niedrige Viskosität für schnelles, gleichmäßiges Auftragen
• Umwelt- und anwenderfreundlich: Frei von FCKW, Methyal und Ethanol

Anwendungen

LOCTITE® SF 7063 kommt in einer Vielzahl industrieller Anwendungen zum Einsatz – insbesondere zur Vorbereitung von Klebe- und Montageprozessen. In der Maschinenwartung und Instandhaltung beseitigt der Reiniger effizient Schmierstoffe, Fette und Feinstpartikel. Er eignet sich hervorragend für die Fertigungsindustrie, den Anlagenbau, die mechanische Bearbeitung sowie die Produktion präziser Baugruppen. Der Einsatz gewährleistet saubere, montagebereite Oberflächen – eine Voraussetzung für dauerhaft stabile und zuverlässige Verbindungen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen400 ml
Zolltarifcode38140090
19,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std