Referenzen
Festo:NPHS-S6-M-G18
Rubix:2014140
Hersteller:8059257
Produktdetails : NPHS-S6-M-G18 Kuppl.Stecker
Die Kupplungsdosen NPHS-D6-P dürfen dagegen nur mit den gehärteten Schnellkupplungssteckern NPHS-S6 verwendet werden. Bei der Kombination Kupplungsdose KD4 mit Schnellkupplungsstecker NPHS-S6 entfällt die Sicherheitsfunktion. Bei dieser Kombination wird der Stecker in nur einem Schritt gelöst
Stärken
-Metallentriegelungshülse
Kombination aus Kupplung und Handschiebeventil
Entlüftung am Steckerende ohne Lösen der Kupplung
Kann als Auf/Zu-Ventil verwendet werden
Kombination aus Kupplung und Handschiebeventil
Entlüftung am Steckerende ohne Lösen der Kupplung
Kann als Auf/Zu-Ventil verwendet werden
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schnellkupplungsstecker |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std