Referenzen
Norgren:T70C1800
Rubix:73942
Hersteller:T70C1800


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zinklegierung |
|---|---|
| Verbindung | g1/8 (iso g, parallel) |
Produktdetails : T70C1800 Schnellentlüftungsventil, G1/8
Schnellentlueftungsventil G1/8
SCHNELLENTLUEFTUNGSVENTIL G1/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zinklegierung |
|---|---|
| Verbindung | g1/8 (iso g, parallel) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Typ | schnellentlüftungsventil |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort