N 352 Schneidring, Rohr-Außen-Ø 6 mm, Messing blank
Schneidring
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 352
Rubix:348093
Hersteller:112048
EAN:4047322162388

Dokumente
Produktdetails : N 352 Schneidring, Rohr-Außen-Ø 6 mm, Messing blank
Schneidring, Rohr-Außen-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing blank
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | schneidring |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
