Referenzen
Fortis Tools:18150160, 9160490160
Rubix:2151155
Hersteller:4317784769518
EAN:4317784769518
Produktdetails : 9160490160 Schneideisen EN22568 HSS M16
Schneideisen EN22568 HSS M16 FORTIS
Schneideisen für metrisches Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Schneideisen für metrisches Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






