Referenzen
Ersetzte Ref.:5103056
GISS Cutline:832173
Rubix:3242006
EAN:3660338050626


Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | metrisch |
|---|---|
| Korbdurchmesser | 38,1 mm |
| Gewinde | 1,75 mm |
Produktdetails : 832173 Schneideisen HSS M12
- Glatt einstellbar
- BS 1127
- Geteilte grobe Matrizen
- Rechtsschneidend
- BS 1127
- Geteilte grobe Matrizen
- Rechtsschneidend
Anwendungen
Verwendung mit Linksdreher
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | metrisch |
|---|---|
| Korbdurchmesser | 38,1 mm |
| Gewinde | 1,75 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Korbdicke | 13 mm |
| Toleranz | 6g |
| Typ | gewindeschneiden - eingang geschliffen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std