885599 Schneideisen HSS M2.0X0.4 (13/16) geschlitzt
Verstellbarer Splitter HSS metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:885599
Rubix:3266350
EAN:3660338388767


Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | metrisch |
|---|---|
| Korbdurchmesser | 25,4 mm |
| Gewinde | 0,4 mm |
Produktdetails : 885599 Schneideisen HSS M2.0X0.4 (13/16) geschlitzt
- Glatt einstellbar
- BS 1127
- Geteilte grobe Matrizen
- Rechtsschneidend
- BS 1127
- Geteilte grobe Matrizen
- Rechtsschneidend
Schneideisen HSS M2.0X0.4 (13/16) geschlitzt
Anwendungen
Verwendung mit Linksdreher
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | metrisch |
|---|---|
| Korbdurchmesser | 25,4 mm |
| Gewinde | 0,4 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Durchmesser | 20,63 mm |
| Korbdicke | 8 mm |
| Toleranz | 6g |
| Typ | gewindeschneiden - eingang geschliffen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
133,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort