6060008012 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 8-12
Schneckengewindeschelle Typ ABA Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ABA SCHNECKENGEW.SCH. 8- 12
Rubix:498321
Hersteller:6060008012
EAN:4030477086487

Produktdetails : 6060008012 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 8-12
Teguma Schneckengewindeschellen. Typ ABA Standard nach DIN 3017. Hergestellt aus Stahl mit einer Aluzink-Legierung überzogen. 7mm Schlüsselweite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Typ | aba standard |
| Spannbereich, Minimum | 8 mm |
| Spannbereich, Maximum | 12 mm |
| Werkstoff | stahl/aluzink-legierung |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
