1580 L-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 50-70 mm, 12 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1580 L-12
Rubix:801478
Hersteller:114220
EAN:4047322284417


Technische Zusammenfassung
| Typ | schneckengewinde-schlauchschelle |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : 1580 L-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 50-70 mm, 12 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle für alle standardisierten Anwendungen, wo gleichmäßig hohe Bandzugkäfte erwartet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Typ | schneckengewinde-schlauchschelle |
| Spannbereich, Minimum | 50 mm |
| Spannbereich, Maximum | 70 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | chromstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen