K1652.211060 Schnappverschluss mit Griff, einrastbar, Form:A

SCHNAPPVERSCHLUSS MIT GRIFF, EINRASTBAR, PC/ABS SCHWARZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1652.211060
Rubix:2710944
Hersteller:K1652.211060
EAN:4059245519538
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typschnappverschluss
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K1652.211060 Schnappverschluss mit Griff, einrastbar, Form:A


Werkstoff: Verschluss PC/ABS. Feder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Verschluss schwarz. Feder blank. Bestellbeispiel: K1652.215090 Hinweis: Schnappverschlüsse sind für den Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in drei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet. Betätigungsweise: Durch schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt. Anwendung: - Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Gerätebau - Industrieschränke Montage: 1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken. 3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken. Zeichnungshinweis: 1) Rahmen 2) Türblatt 3) Montageausschnitt 4) Betätigungsrichtung 5) Verschluss 6) Feder
Werkstoff: Verschluss PC/ABS. Feder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Verschluss schwarz. Feder blank. Bestellbeispiel: K1652.215090 Hinweis: Schnappverschlüsse sind für den Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in drei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet. Betätigungsweise: Durch schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt. Anwendung: - Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Gerätebau - Industrieschränke Montage: 1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken. 3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken. Zeichnungshinweis: 1) Rahmen 2) Türblatt 3) Montageausschnitt 4) Betätigungsrichtung 5) Verschluss 6) Feder

Technische Informationen


Attribute
Typschnappverschluss
Werkstoffpc/abs
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,18 exkl. MwSt.
/ Stück
3,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen