Referenzen
Elesa+Ganter:GN 164-30-R14-MCR
Rubix:350772
Hersteller:GN 164-30-R14-MCR
EAN:4045525063594




Produktdetails : GN164-30-R14-MCR Skalenring mit Reibring, mattverchromt
Der verschleißfreie Reibring gewährleistet die sichere Mitnahme des Skalenringes GN 164 beim Verstellen der Spindel, erlaubt aber auch die Einstellmöglichkeit des Ringes bei stehender Welle. Da weitere Verbindungsglieder zwischen Skalenring und Spindel entfallen, ist diese Lösung sehr preisgünstig. Neben der Standard-Skala (Kennz. MCRS) können diese Skalenringe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Es empfiehlt sich, hierfür die mattverchromte Ausführung (MCR) zu verwenden, weil damit ein guter Farbkontrast erzielt wird. Bezüglich Stichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden. Preise für andere Skalierungen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 164 |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
