K2010.1315300 Schnappverschluss Schale, einrastbar, Form:B
SCHNAPPVERSCHLUSS SCHALE, EINRASTBAR, ABS SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2010.1315300
Rubix:3748840
Hersteller:K2010.1315300
EAN:4059245864034



Dokumente
Produktdetails : K2010.1315300 Schnappverschluss Schale, einrastbar, Form:B
Werkstoff: Verschluss ABS. Feder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Verschluss schwarz. Feder blank. Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in sechs verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet. Betätigungsweise: Durch Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt. Anwendung: - Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Gerätebau - Industrieschränke Montage: 1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken. 3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken. Zeichnungshinweis: 1) Rahmen 2) Türblatt 3) Montageausschnitt 4) Betätigungsrichtung 5) Verschluss 6) Feder
Werkstoff: Verschluss ABS. Feder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Verschluss schwarz. Feder blank. Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in sechs verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet. Betätigungsweise: Durch Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt. Anwendung: - Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Gerätebau - Industrieschränke Montage: 1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken. 3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken. Zeichnungshinweis: 1) Rahmen 2) Türblatt 3) Montageausschnitt 4) Betätigungsrichtung 5) Verschluss 6) Feder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schnappverschluss |
|---|---|
| Werkstoff | abs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage