K2011.00926340 Schnappverschluss Schale, einrastbar, Form:B
SCHNAPPVERSCHLUSS SCHALE, EINRASTBAR, FORM:B NICHT ABSCHLIEßBAR, ABS SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2011.00926340
Rubix:3748848
Hersteller:K2011.00926340
EAN:4059245864096



Dokumente
Produktdetails : K2011.00926340 Schnappverschluss Schale, einrastbar, Form:B
Werkstoff: Verschluss ABS. Feder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Verschluss schwarz. Feder blank. Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung bei den abschließbaren Schnappverschlüssen ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet. Form A: abschließbar Form B: nicht abschließbar Betätigungsweise: Form A: Durch Drehen des Schlüssels und anschließendem Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt. Das Zylinderschloss ermöglicht eine zusätzliche Sicherung. Form B: Durch Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt. Anwendung: - Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Gerätebau - Industrieschränke Montage: 1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken. 3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken. Zeichnungshinweis: 1) Rahmen 2) Türblatt 3) Montageausschnitt 4) Betätigungsrichtung 5) Verschluss 6) Feder 7) Abdeckkappe (Form B) 8) Zylinderschloss (Form A) 9) Anzeige (Form A)
Werkstoff: Verschluss ABS. Feder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Verschluss schwarz. Feder blank. Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung bei den abschließbaren Schnappverschlüssen ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet. Form A: abschließbar Form B: nicht abschließbar Betätigungsweise: Form A: Durch Drehen des Schlüssels und anschließendem Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt. Das Zylinderschloss ermöglicht eine zusätzliche Sicherung. Form B: Durch Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt. Anwendung: - Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Gerätebau - Industrieschränke Montage: 1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken. 3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken. Zeichnungshinweis: 1) Rahmen 2) Türblatt 3) Montageausschnitt 4) Betätigungsrichtung 5) Verschluss 6) Feder 7) Abdeckkappe (Form B) 8) Zylinderschloss (Form A) 9) Anzeige (Form A)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schnappverschluss |
|---|---|
| Werkstoff | abs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage