GREASEOIL-AFB-LF.GRS +70G Schmierfett THK
Schmierfett THK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
THK:GREASE OIL-AFB-LF.GRS+70G
Rubix:162099


Technische Zusammenfassung
| Packung | 1 rohr |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 170 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : GREASEOIL-AFB-LF.GRS +70G Schmierfett THK
Schmierfett THK
Schmierfett THK
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 1 rohr |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 170 mm²/s |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar