9115880200 Masch.-Gew.-Former D376C HSSE-PM SUPRA+ M20 6HX m.Schmiern.
Schmier
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15880200, 9115880200
Rubix:2156188
Hersteller:4317784602471
EAN:4317784602471

Produktdetails : 9115880200 Masch.-Gew.-Former D376C HSSE-PM SUPRA+ M20 6HX m.Schmiern.
Maschinengewindeformer, UNI
Ausführung: M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Hinweis: HSS-E PM-Gewindeformer mit Schiernuten und SUPRA-Hartstoffbeschichtung. Eine Polygongeometrie und ein optimiertes Kantenverrundungsverfahren tragen zu einer hohen Wirtschaftlichkeit bei. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
Maschinengewindeformer DIN371 HSSE-PM TiCN Typ UNI Form C 6HX M20 FORMAT GT
Maschinengewindeformer, UNI Ausführung: M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M20 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Hinweis: HSS-E PM-Gewindeformer mit Schiernuten und SUPRA-Hartstoffbeschichtung. Eine Polygongeometrie und ein optimiertes Kantenverrundungsverfahren tragen zu einer hohen Wirtschaftlichkeit bei. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
Maschinengewindeformer, UNI Ausführung: M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M20 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Hinweis: HSS-E PM-Gewindeformer mit Schiernuten und SUPRA-Hartstoffbeschichtung. Eine Polygongeometrie und ein optimiertes Kantenverrundungsverfahren tragen zu einer hohen Wirtschaftlichkeit bei. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | supra |
| Gesamtlänge | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
