Referenzen
INA:AB.W30
Rubix:21566
Hersteller:0016146140000
EAN:4012802032031



Produktdetails : ABW30 Schmier-/ Abstreifeinheit
Schmier- und Abstreifeinheit AB.W, für Tragschienen
Schmier- und Abstreifeinheit AB.W, für Tragschienen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Ausführung | ab.w |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
