Flügelschraube Spartex VISOREILAM8X45EFA4, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 45 mm | Norm: Nicht Standard
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREILAM8X45EFA4
Rubix:3374174
Hersteller:031648 45
EAN:4043377029706


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN316 A M8X45 A4 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A4 8X45
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,99 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
60,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm