Flügelschraube Elesa+Ganter GN 633.1-55-M8-30-DSG, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 55 mm | Norm: Nicht Standard
Flügelschrauben, Kunststoff, mit Edelstahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633.1-55-M8-30-DSG
Rubix:358942
Hersteller:633.1-55-M8-30-DSG






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : GN633.1-55-M8-30-DSG Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | teilweise |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen