DIN316 A M8X20 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VISOREIL8X20A2
Spartex:VISOREILAM8X20EFA2
Rubix:4784
Hersteller:031628 20
EAN:4043377028716


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
Produktdetails : DIN316 A M8X20 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A2 8X20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
20 mm