Flügelschraube Elesa+Ganter GN 633.10-55-M8-20-DBL, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 55 mm | Norm: Nicht Standard
Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633.10-55-M8-20-DBL
Rubix:746074
Hersteller:GN 633.10-55-M8-20-DBL
EAN:4045525827905




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : GN633.10-55-M8-20-DBL Flügelschraube, Kunststoff-Druckzapfen, Schraube Edelstahl
Flügelschrauben GN 633.10 mit Druckzapfen aus Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen. Design und Handhabung dieser Flügelschrauben entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | teilweise |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort