Flügelschraube Elesa+Ganter GN 633-63-M10-20-DRT, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 20 mm | Norm: Nicht Standard
Flügelschraube Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633-63-M10-20-DRT
Rubix:1866101
Hersteller:633-63-M10-20-DRT
EAN:4045525105157




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : GN633-63-M10-20-DRT Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633 entsprechen den Anforderungen und Ansprüchen der Ergostyle® Produktfamilie.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen