Flügelschraube Spartex VISOREILAM4X40EFA2, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 40 mm | Norm: Nicht Standard
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREILAM4X40EFA2
Rubix:3374148
Hersteller:031624 40
EAN:4043377028495


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN316 A M4X40 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A2 4X40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
39,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm