Flügelschraube Spartex VISOREILAM12X25EFA2, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 25 mm | Norm: Nicht Standard
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREILAM12X25EFA2
Rubix:3374113
Hersteller:0316212 25
EAN:4043377028280


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN316 A M12X25 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A2 12X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,70 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
67,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm