GN431-36-M8-25 Flügelschraube, Edelstahl

Flügelschrauben, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 431-36-M8-25
Rubix:355744
Hersteller:GN 431-36-M8-25
EAN:4045525250994
GN431-36-M8-25 Flügelschraube Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser, metrischM8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN431-36-M8-25 Flügelschraube, Edelstahl


Flügelschrauben, Edelstahl

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50 g
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser, metrischM8
NormNICHT STANDARD
Gewindedurchmesser8 mm
Kopfformflügelkopf
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
5,76 exkl. MwSt.
/ Stück
6,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

Durchmesser, metrisch