SPC4750ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC4750ZAR
Rubix:1360043
EAN:4010858752316

Produktdetails : SPC4750ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 4750 mm |
| Innenlänge | 4667 mm |
| Außenlänge | 4780 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v power |
| Werkstoff | gewebemantel, faserverstärkter synthesekautschukkörper mit aramid-zugelement (aramidkord) |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 224 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage