SPC4250ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC4250ZAR
Rubix:1360011
EAN:4010858752293

Produktdetails : SPC4250ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 4250 mm |
| Innenlänge | 4167 mm |
| Außenlänge | 4280 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v power |
| Werkstoff | aramid-zugträger; gewebemantel; faserverstärkter synthesekautschuk (umwickelte konstruktion) |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 224 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage