SPB6300ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPB6300ZAR
Rubix:1359992
EAN:4010858741150

Produktdetails : SPB6300ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 6300 mm |
| Innenlänge | 6240 mm |
| Außenlänge | 6322 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v power |
| Werkstoff | gewebemantel; faserverstärkte basis aus synthetischem kautschuk; aramid-zugträger |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 160 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage